Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Steel PickPocket HPC 8 mm

Nr art.: 202406 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówne
  • Podziałka ostrzy: nierówne

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,4×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 21 mm
wysięg L1 z szyjką 30 mm
⌀ szyjki D1 7,7 mm
długość całkowita L 68 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,4 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,05 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,06 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202406 8
EAN / GTIN 4045197781390

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Doobróbki zgrubnej i wykańczającej. Specjalne zaszlifowanie promieni zaokrągleń ostrzy zbliżone do powierzchni torusa. W pełnym materiale do 1×D, spokojna pracaprzy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka