{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 3 | |
| Średnica skrawania Dc | 16 mm | |
| Długość skrawania Lc | 31 mm | |
| Długość całkowita L | 92 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 38 stopni | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 42 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Posuw na ząb – obcinanie fz | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 16 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 31 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Posuw na ząb – frezowanie rowków fz | 0,08 mm | |
| Maks. szerokość natarcia ae | 1×D; 0,4×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 48 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 15,8 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Posuw na ząb w | stal < 900 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Długość funkcjonalna | 42 mm | |
| Masa | 220 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,1 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie |
| Numer artykułu | 202404 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197781291 | |
| Numer producenta | 202404 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |