• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 202404 16
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
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
3
Průměr břitu Dc
16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
31 mm
Celková délka L
92 mm
Průměr hřídele DS
16 mm
Úhel šroubovice
38 stupně
Toleranční třída
f8
Rohový rádius R
0,8 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
42 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,1 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,08 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
16 mm
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
48 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Steel
Označení výrobce
GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
15,8 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z
3
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako rádius
Dělení břitů
Nestejné
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice
nestejné
Posuv na zub v
ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIALN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
f8
Užitná délka L1
42 mm
Funkční délka
42 mm
Hmotnost
220 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
DIN 6527
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202404 16
EAN / GTIN 4045197781291
Číslo výrobce 202404 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování. S rádiusem řezných hran, podobným torusovým frézám.
Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.