GARANT Master Steel PickPocket VHM glodalo HPC 16 mm

Artikl br.: 202404 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Svojstvo kuta spirale: nejednako
  • Podjela oštrica: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 16 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,4×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 31 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42 mm
Oslobađanje ⌀ D1 15,8 mm
Ukupna duljina L 92 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Radijus čela rv 0,8 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202404 16
EAN / GTIN 4045197781291

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
190
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
Sa zaobljenjem između čeonog i obodnog dijela kao kod torusnih glodala.
Do 1×D u puni komad s najvišim vrijednostima posmaka i vrlo mirnim radom.

Prednost:

Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu