• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM MTC, DLC, ⌀ DC: 11,5mm

Nr art.: 202270 11,5
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka DLC
Strategia skrawania MTC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 11,5 mm
Długość skrawania Lc 26 mm
Długość całkowita L 83 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji h6
Maks. głębokość cięcia L2 26 mm; 11,5 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 38 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 45 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 10,5 mm
Długość bijaka L3 26 mm
Długość ramienia 36 mm
frez typu ISO L
Dokładność wyważenia G2.5
Tylny kat natarcia 5 stopni
Kąt natarcia bocznego 7 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 36,128 mm
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość użytkowa L1 26 mm
Długość funkcjonalna 26 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 136 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,16 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202270 11,5
EAN / GTIN 4062406127626
Numer producenta 202270 11,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC-sp2 najnowszej generacji.
Z zaszlifowaniem mimośrodowym i wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
Długości zbliżone doDIN 6527.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany produkt następczy to nr 202004 i nr 202010.