Fresa de MDI MTC, DLC, ⌀ DC: 11,5

N.º do artigo: 202270 11,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 11,5 mm
Revestimento DLC
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Projeção L1 incl. exposição 36 mm
⌀ de exposição D1 10,5 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Forma da haste HA
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,07 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202270 11,5
EAN/GTIN 4062406127626
Número do fabricante 202270 11,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
440
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.
Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Comprimentos semelhantes a DIN 6527 longo.

Vantagem:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
Os produtos sucessores recomendados são n.º 202004 e n.º 202010.