• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza MTC, DLC, ⌀ DC: 11,5mm

Artiklové číslo: 202270 11,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak DLC
Strategie obrábění MTC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 11,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel šroubovice 45 stupeň
Toleranční třída h6
Hloubka řezu max. L2 26 mm; 11,5 mm
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 38 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 45 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,011 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 10,5 mm
Délka hlavy L3 26 mm
Délka ramena 36 mm
Typ frézy ISO L
Kvalita vyvažování G2.5
Zadní úhel podbroušení 5 stupeň
Úhel odklonu třísky 7 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 36,128 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Užitná délka L1 26 mm
Funkční délka 26 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 136 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,16 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202270 11,5
EAN / GTIN 4062406127626
Číslo výrobce 202270 11,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.
S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách na třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů tvořících dlouhé třísky.
Konstrukční délky podobné DIN 6527 dlouhé.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučené následné produkty jsou č. 202004 a č. 202010.