Zestaw kluczy nasadowych, w module Check-Tool, 39-częściowy

Nr art.: 2016265
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-wanadowa
Liczba elementów 39 szt.
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Oznaczenie producenta Ring-Maulschlüssel-Sortiment, in Check-Tool-Modul, 39-teilig
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba narzędzi 39
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2016265
EAN / GTIN 4010886878392
Numer producenta 2016265
Numer L L60160 1424
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wymiary: 633 x 390 x 35 mm

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: 4/4 Moduł narzędzia kontrolnego
  • Całkowita szerokość [mm]: 633 mm
  • Długość całkowita [mm]: 390 mm
  • Materiał: Tworzywo piankowe