Set de chei combinate, în modulul Check-Tool, 39- bucăți

Cod articol.: 2016265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Material oţel crom-vanadiu
Număr de piese 39 buc.
Suprafaţă cromat; polizat
Denumirea producătorului Ring-Maulschlüssel-Sortiment, in Check-Tool-Modul, 39-teilig
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de unelte 39
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip produs Cheie reglabilă
Set da
Acţionare Mâner
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 2016265
EAN / GTIN 4010886878392
Număr producător 2016265
L-Număr L60160 1424
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Dimensiuni: 633 x 390 x 35 mm

Caracteristică:

  • Depozitare: 4/4 Modul de verificare a sculelor
  • Lățimea totală [mm]: 633 mm
  • Lungime totală [mm]: 390 mm
  • Material: spumă