• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Pinze di montaggio per anelli di ritegno interni angolati di 85-140mm

Codice art.: 2015013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Colore blue; black
Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Angolare, forma piegata 45 grado
Materiale ganasce/forchetta acciaio al cromo-vanadio
Forma della punta es. tonda
Diametro della punta 3,2 mm
Tipo di articolazione Cerniera sovrapposta
Forma, DIN 5256 Forma D
Utilizzo dell´anello di sicurezza, DIN 5256 per anelli di sicurezza interni
Per diametro min., per anelli di sicurezza interni 85 mm
Per diametro max., per anelli di sicurezza interni 140 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza
Caratteristiche acciaio Inox
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. verniciata
Processo di produzione Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio
Normativa DIN 5256
Lunghezza complessiva 315 mm
Peso totale 70 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2015013
EAN / GTIN 4010886878057
Codice del produttore 2015013
Numero-L L60160 2712
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 70 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 78,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio trattato termicamente
  • Superficie: nero laccato
  • Ø della punta: 3,2 mm
  • Diametro albero [pollici]: 3.3/8-5.1/2
  • Diametro albero [mm]: 85-140
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no