Standardowa płyta pomiarowa do projektor

Nr art.: 201391
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
Numer artykułu 201391
Numer producenta 201391
Numer L L40700 238
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do projektorów pomiarowych. Płytki pomiarowe zgodne z normami zwiększają zakres zastosowań i wydajność projektorów pomiarowych firmy Mitutoyo. Płyty pomiarowe mają następujące zalety: Dostępne w rozmiarach 250, 300, 340, 500 i 600 mm, dzięki czemu są dostosowane do średnic ekranów projektorów pomiarowych Mitutoyo. Szybka i prosta kontrola szerokiej gamy profili i skali, a także długości, wysokości, równoległości, kątów, promieni, stożków, położenia otworów, średnic oraz znormalizowanych profili gwintów i uzębienia. Wszystkie płytki pomiarowe są wykonane z tworzywa sztucznego o niskiej odkształcalności i pokryte warstwą ochronną.

Cecha szcz.:

funkcje: uzębienie ewolwentowe