• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Standardna merilna plošča za merilni projektor Ø 300 mm

Št. art.: 201391

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Številka izdelka 201391
Številka proizvajalca 201391
L-število L40700 238
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za merjenje projektorjev. Standardne merilne plošče razširjajo področje uporabe in učinkovitost merilnih projektorjev Mitutoyo. Merilne plošče imajo naslednje prednosti: Na voljo so premeri 250, 300, 340, 500 in 600 mm, ki ustrezajo premerom platen merilnih projektorjev Mitutoyo. Hitro in enostavno preverjanje širokega nabora profilov in lestvic ter dolžin, višin, vzporednosti, kotov, polmerov, stožcev, položajev lukenj, premerov in standardiziranih profilov navojev ali zobnikov. Vse merilne plošče so izdelane iz plastike z nizkimi popačenji in imajo zaščitni premaz.

Lastnosti:

Funkcije: Involutni zobniki