Black leg without clamping piece

Nr art.: 2013681
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor czarny
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Kształt haka Haki pojedyncze
Szerokość użytkowa 16 mm
Głębokość użytkowa 5 mm
Materiał podstawy stal
Grubość płyty podstawowej 3,7 mm
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej
Materiał stal
Szerokość 25 mm
Głębokość 9,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2013681
EAN / GTIN 4036976125580
Numer producenta 2013681
Numer L L60160 6375
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 1 slim leg foot for use in confined spaces
  • * S = Spare foot for THE SLIM
  • ** XS = Spare foot for THE FILIGREE

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Hook base width [mm]: 25
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 16 mm
  • Hook brake present: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 5 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 3,7 mm
  • Quick release lever available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Total hook foot depth [mm]: 9,6 mm
  • VDE certified: no