{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | noir | |
| Pour | Panneaux perforés | |
| Forme crochet | crochet individuel | |
| Largeur utile | 16 mm | |
| Hauteur utile | 5 mm | |
| Matériau plaque de base | acier | |
| Epaisseur plaque de base | 3,7 mm | |
| Type de produit | crochets pour panneaux perforés | |
| Matériau | acier | |
| Largeur | 25 mm | |
| Profondeur | 9,6 mm |
| Référence article | 2013681 | |
| EAN / GTIN | 4036976125580 | |
| Réf. fabricant | 2013681 | |
| Article hors catalogue | L60160 6375 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |