Circlip pliers f.internal rings straight 85-140mm

Nr art.: 2011794
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie; Czarny
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub nakładany
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5256 Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 85 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 140 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane; wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju
Norma DIN ISO 5256
Długość całkowita 590 mm
Masa całkowita 200 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2011794
EAN / GTIN 4010886877579
Numer producenta 2011794
Numer L L60160 2508
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Black, tips and lock lever zinc-plated
  • The toothed bracket stops the pliers legs from straddling beyond the permitted working area
  • This ensures safe working even in hidden fitting positions
  • Locking pin can be replaced
  • Non-crush type release-lever with handle recesses, blue dip-insulated
  • Precision machined, oil hardened and annealed
  • E-8000 J = pair of spare tips
  • Pair of replacement tips available

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Shaft diameter [mm]: 85-140
  • Surface: black lacquered
  • Tip Ø: 3,2 mm
  • Total height [mm]: 25 mm
  • Total length [mm]: 590 mm
  • Total width [mm]: 200 mm
  • VDE certified: no