{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu; noir | |
| Position pointe | forme droite | |
| Type d’articulation | articulation noyée | |
| Utilisation circlips, DINISO 5256 | pour circlips intérieurs | |
| Pour diamètre min., pour circlips intérieurs | 85 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips intérieurs | 140 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | avec vernis; galvanisation | |
| Procédé de fabrication | trempage à l’huile | |
| Norme | DINISO 5256 | |
| Longueur totale | 590 mm | |
| Poids total | 200 g |
| Référence article | 2011794 | |
| EAN / GTIN | 4010886877579 | |
| Réf. fabricant | 2011794 | |
| Article hors catalogue | L60160 2508 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |