Miernik gardła bez czujnika zegarowego 3

Nr art.: 201-154
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
Opakowanie walizka
Min. wymiar nominalny 76,2 mm
Maks. wymiar nominalny 101,6 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu sprawdzianów szczękowych granicznych
Zawartość część pojedyncza
Materiał Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201-154
EAN / GTIN 4946368051499
Numer producenta 201-154
Numer L L40010 14314
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Dzięki regulowanym szczelinom pomiarowym można szybko i dokładnie mierzyć wszelkiego rodzaju średnice zewnętrzne w zakresie do 300 mm, co zapewnia następujące korzyści: bardzo proste oceny „dobry/nieodpowiedni”. Duże, płaskie kowadło z węglika spiekanego. Skok kowadła 2 mm.

Cecha szcz.:

  • Skok kowadła: 2 mm
  • Uwagi: Do czujnika zegarowego z chwytem o średnicy 9,52 mm
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 1 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,41 X 0,17 X 0,11 M
  • Zakres pomiarowy: 3-4
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładką z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane (13,5 x 12 mm)
  • nacisk pomiarowy: 12-18
  • równoległość: 0,0002 cale
  • dokładność powtórzeń: 2 µm
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including thermally insulating grip, workpiece stop