Állítható villás idomszer mérőórák nélkül, 3-4".

Cikkszám: 201-154
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 201-154
EAN / GTIN 4946368051499
Gyártó száma 201-154
L-szám L40010 14314
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az állítható idomszerek minden típusú külső átmérő gyors és pontos mérésére használhatók 300 mm-es tartományig, és a következő előnyökkel rendelkeznek: nagyon könnyű Jó/NG értékelések nagy lapos keményfém ülék ülék löket 2 mm

Jellemző:

  • Üllő Hub: 2 mm
  • Megjegyzések: 9,52 mm-es szárú mérőórákhoz
  • Digitális/analóg: Analóg
  • Síklapúság: 1 µm
  • Méret / méret: 0,41 X 0,17 X 0,11 M
  • Méréstartomány: 3 - 4
  • Mérõfelületek: Keményfém bevonatú, finoman csiszolt (13,5x12 mm)
  • Mérőerő: 12-18
  • Párhuzamosság: 0,0002”
  • Ismétlési pontosság: 2 µm
  • Inch/Metrikus: col

Megfelelő termékek