Suwmiarka do gardzieli bez czujnika zega

Nr art.: 201-103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka
Min. wymiar nominalny 50 mm
Maks. wymiar nominalny 75 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu sprawdzianów szczękowych granicznych
Zawartość część pojedyncza
Materiał Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201-103
EAN / GTIN 4946368051369
Numer producenta 201-103
Numer L L40010 476
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Dzięki regulowanym szczelinom pomiarowym można szybko i dokładnie mierzyć wszelkiego rodzaju średnice zewnętrzne w zakresie do 300 mm, co zapewnia następujące korzyści: bardzo proste oceny „dobry/nieodpowiedni”. Duże, płaskie kowadło z węglika spiekanego. Skok kowadła 2 mm.

Cecha szcz.:

  • Skok kowadła: 2 mm
  • Uwagi: Do chwytu 8 mm
  • Płaskość: 1 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,42 X 0,11 X 0,27 M
  • Zakres pomiarowy: 50-75
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładką z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane (13,5 x 12 mm)
  • nacisk pomiarowy: 12-18
  • równoległość: 5 µm
  • dokładność powtórzeń: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including thermally insulating grip, workpiece stop