Keeltyfoon zonder wijzerplaat 50-75 mm

Artikelnummer: 201-103
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bekkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 201-103
EAN/GTIN 4946368051369
Nummer fabrikant 201-103
L-nummer L40010 476
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verstelbare keelmaten kunnen gebruikt worden om snel en nauwkeurig buitendiameters van alle soorten te meten tot een bereik van 300 mm en bieden de volgende voordelen: zeer gemakkelijke goede/NG evaluaties. groot vlak hardmetalen aambeeld. Aambeeldslag 2 mm.

Kenmerk:

  • Aambeeld Hub: 2 mm
  • Opmerkingen: Voor 8 mm schacht
  • Vlakheid: 1 µm
  • Afmetingen: 0,42 X 0,11 X 0,27 M
  • Meetbereik: 50 - 75
  • Meetvlakken: Met hardmetaal bekleed, zeer fijn gelapt (13,5 x 12 mm)
  • Meetkracht: 12-18
  • Parallelliteit: 5 µm
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 2 µm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan