Suwmiarka do gardzieli bez czujnika zega

Nr art.: 201-102
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
Rodzaj produktu Gap gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201-102
EAN / GTIN 4946368051352
Numer producenta 201-102
Numer L L40010 475
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Dzięki regulowanym szczelinom pomiarowym można szybko i dokładnie mierzyć wszelkiego rodzaju średnice zewnętrzne w zakresie do 300 mm, co zapewnia następujące korzyści: bardzo proste oceny „dobry/nieodpowiedni”. Duże, płaskie kowadło z węglika spiekanego. Skok kowadła 2 mm.

Cecha szcz.:

  • Skok kowadła: 2 mm
  • Uwagi: Do chwytu 8 mm
  • Płaskość: 1 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,413 X 0,272 X 0,108 M
  • Zakres pomiarowy: 25-50
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładką z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane (13,5 x 12 mm)
  • nacisk pomiarowy: 12-18
  • równoległość: 5 µm
  • dokładność powtórzeń: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including thermally insulating grip, workpiece stop