Hrdlořez bez číselníku 25-50 mm

Artiklové číslo: 201-102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Mezní třmenový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201-102
EAN / GTIN 4946368051352
Číslo výrobce 201-102
L-číslo L40010 475
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Nastavitelná hrdla lze použít k rychlému a přesnému měření vnějších průměrů všech typů až do rozsahu 300 mm a nabízejí tyto výhody: velmi snadné vyhodnocení dobrého/ND. velká plochá kovadlinka z tvrdokovu. Zdvih kovadlinky 2 mm.

Charakteristika:

  • Amboss Hub: 2 mm
  • Poznámky: Pro 8 mm dřík
  • Rovinnost: 1 µm
  • Velikost / rozměr: 0,413 X 0,272 X 0,108 M
  • Rozsah měření: 25 - 50
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované (13,5 x 12 mm)
  • Měřicí síla: 12-18
  • Souběžnost: 5 µm
  • Přesnost opakování: 2 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně ochrany rukou
nastavitelný doraz obrobku