Haczyk na narzędzia z prostym trzpieniem 100 x 6 mm

Nr art.: 2008394
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt haka proste
Materiał podstawy stal
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej
Materiał stal
Długość 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2008394
EAN / GTIN 4010886877142
Numer producenta 2008394
Numer L L60160 5109
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Przeznaczone do blach perforowanych z otworami kwadratowymi o wymiarach 10 x 38 mm
ocynkowane

Cecha szcz.:

  • długość trzpienia: 100 mm
  • Średnica trzpienia Ø: 6 mm
  • Powierzchnia: ocynkowane
  • izolacja 1000 V: nie
  • do otworów kwadratowych 10 x 38 mm: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie