Cârlig de scule mandrină dreaptă 100 x 6 mm

Cod articol.: 2008394
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Formă cârlig dreaptă
Materialul plăcii de bază oțel
Materialul sârmei oțel
Diametru sârmă 6 mm
Tip produs Cârlig pentru panou perforat
Material oțel
Lungime 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2008394
EAN / GTIN 4010886877142
Număr producător 2008394
L-Număr L60160 5109
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm
Galvanizat

Caracteristică:

  • Lungimea mandrinei: 100 mm
  • Ø mandrină: 6 mm
  • Suprafață: galvanizat
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu