Thread rolling dies / RS M 2,5 6g 25 x 9 mm

Nr art.: 200047
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 2,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF D M2,5-6g
Klasa tolerancji gwintu 6g
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 200047
EAN / GTIN 4046122299171
Numer producenta 200047
Numer L L10150 100217
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread rolling dies / RS M 2,5 6g

High performance thread rolling dies
Swiss Pattern
Non-adjustable design, nitrided thread rolls

JBO thread rolling dies are suitable for materials that can be cold formed and that have a minimum elongation of approx. 8% coupled with a tensile strength up to approx. 900 N/mm²