RS M 2,5 6g 25 x 9 mm

N.º do artigo: 200047
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de arrefecimento não
Tipo de rosca M
Diâmetro nominal, rosca métrica D 2,5 mm
Rosca D M2,5-6g
Classe de tolerância da rosca 6g
Método de usinagem processamento de roscas internas (EGI)
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 200047
EAN/GTIN 4046122299171
Número do fabricante 200047
Número L L10150 100217
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

Rodar terrajas para roscar / RS M 2,5 6g

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño no ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a