Thread rolling dies / RS M 2,3 6g 25 x 9 mm

Nr art.: 200046
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 2,3 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M2,3-6g
Klasa tolerancji gwintu 6g
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 200046
EAN / GTIN 4046122299164
Numer producenta 200046
Numer L L10180 92
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread rolling dies / RS M 2,3 6g

High performance thread rolling dies
Swiss Pattern
Non-adjustable design, nitrided thread rolls

JBO thread rolling dies are suitable for materials that can be cold formed and that have a minimum elongation of approx. 8% coupled with a tensile strength up to approx. 900 N/mm²