Draadrollen RS M 2,3 6g

Artikelnummer: 200046
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Technische gegevens

Koelsmeermiddel nee
Draadsoort M
Nominale schroefdraaddiameter metrisch 2,3 mm
Schroefdraad M2,3-6g
Draadtolerantieklasse 6g
Bewerking schroefdraadbewerking binnen
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200046
EAN/GTIN 4046122299164
Nummer fabrikant 200046
L-nummer L10180 92
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Draadrollen / RS M 2.3 6g Hoogwaardige Draadrollen Zwitserse vorm starre uitv., genitreerde rollen JBO Draadrollen zijn geschikt voor koudvervormbare materialen met een minimale rek van ongeveer 8% en een sterkte tot ongeveer 900 N / mm²