Filter bags-fleece 5 piece 40-50 Liter

Nr art.: 2.889-155.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 2.889-155.0
EAN / GTIN 4054278256481
Numer producenta 2.889-155.0
Numer L L00940 1824
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Non-woven filter bag with a volume of 40–50 liters. Tear-resistant, dust class M, for suction nozzles in the appliance head.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 345 x 235 x 100 mm
  • Quantity: 5 pieces
  • Weight: 0.6 kg
  • Weight including packaging: 0.7 kg