Saci de filtrare nețesute, 5 x, NT 40/1, NT 50/1

Cod articol.: 2.889-155.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2.889-155.0
EAN / GTIN 4054278256481
Număr producător 2.889-155.0
L-Număr L00940 1824
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Sac de filtrare nețesut cu un volum de 40–50 litri. Rezistent la rupere, clasa M de praf, pentru duze de aspirare în capul aparatului.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 345 x 235 x 100 mm
  • Număr: 5 bucăți
  • Greutate: 0,6 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,7 kg