Spare part set nozzles 020

Nr art.: 2.885-312.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Düsenkit für FR Classic 040
Sprawdziany do gwintu UNF M22×1,5
Średnica wewnętrzna dyszy 40 mm
Rodzaj produktu Dysza
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Możliwość użycia do ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2.885-312.0
EAN / GTIN 4039784696976
Numer producenta 2.885-312.0
Numer L L00940 2195
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

The device-specific nozzle kit for the FR Classic surface cleaner ensures the best possible cleaning performance when using your high-pressure cleaner with the FR Classic. It also ensures functional safety.

Cecha szcz.:

  • Connecting thread: M22 x 1.5
  • Nozzle size: 40
  • Weight including packaging: 0 kg