Kit de boquillas para FR Classic, 040

Número de artículo: 2.885-312.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Düsenkit für FR Classic 040
Rosca M22×1,5
Diámetro boquilla interior 40 mm
Tipo de producto Boquilla
Conexión rosca
Aptitud para líquidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.885-312.0
EAN / GTIN 4039784696976
Número del fabricante 2.885-312.0
Número L L00940 2195
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El kit de boquillas específico para el limpiador de superficies FR Classic garantiza el mejor rendimiento de limpieza posible cuando se utiliza su limpiador de alta presión con el FR Classic. También garantiza la seguridad funcional.

Característica:

  • rosca de empalme: M22 x 1,5
  • Tamaño de la boquilla: 40
  • peso incluyendo embalaje: 0 kg