• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Brush-head R 120 S

Nr art.: 2.763-034.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 2.763-034.0
EAN / GTIN 4039784946309
Numer producenta 2.763-034.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Brush head with 2 roller brushes and 120 cm working width. Tool-free brush replacement. The side aprons are height-adjustable and hold the water under the brush head. The cleaning fleet is thus optimally fed to the suction beam, even when cornering. Brush head packed separately.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 77 x 125 x 34.5 cm
  • Number of brushes: 2 pieces
  • Working width: 120 cm
  • Weight: 56 kg
  • Weight including packaging: 106 kg