Cabezal de cepillo R120 S.

Número de artículo: 2.763-034.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.763-034.0
EAN / GTIN 4039784946309
Número del fabricante 2.763-034.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Cabezal de cepillo con 2 cepillos de rodillo y 120 cm de ancho de trabajo. Reemplazo de cepillo sin herramientas. Los delantales laterales son ajustables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal del cepillo. La flota de limpieza se alimenta de manera óptima al haz de succión, incluso en curvas. Cabezal de cepillo embalado por separado.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 77 x 125 x 34,5 cm
  • Número de cepillos: 2 unidades
  • Ancho de trabajo: 120 cm
  • Peso: 56 kg
  • peso incluyendo embalaje: 106 kg

Productos adecuados