ABS grounding cable rewinder

Nr art.: 2.641-741.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 2.641-741.0
EAN / GTIN 4039784386716
Numer producenta 2.641-741.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Automatic earthing wire reel with approx. 6 m earthing wire and strong clamp. The earthing rope roller reliably prevents static charging of the cleaning object during dry ice blasting and thus arcing from the object to the nozzles. The object is grounded via the protective conductor of the device.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 355 x 255 x 275 mm
  • Weight: 1.4 kg
  • Weight including packaging: 1.6 kg