Rolă cablu de împământare

Cod articol.: 2.641-741.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2.641-741.0
EAN / GTIN 4039784386716
Număr producător 2.641-741.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Tambur cu fir de împământare automat cu fir de împământare de aprox. 6 m și clemă puternică. Rola de legare la pământ previne în mod fiabil încărcarea statică a obiectului de curățare în timpul sablării cu gheață uscată și, prin urmare, arcuirea de la obiect la duză. Obiectul este împământat prin conductorul de protecție al dispozitivului.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 355 x 255 x 275 mm
  • Greutate: 1,4 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 1,6 kg