Pierścień grzechotkowy 13mm klucz płaski, chromowany, 178mm

Nr art.: 1RM-13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1RM-13
EAN / GTIN 7314153000606
Numer producenta 1RM-13
Numer L L51320 64
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Kąt nachylenia 15° z wąską głowicą dla lepszego dostępu
  • Strona pierścienia wygięta pod kątem 15°
  • Kąt odchylenia do tyłu 5°
  • Dźwignia zmiany kierunku do szybkiej zmiany kierunku
  • Większe oznaczenia rozmiarów po obu stronach ułatwiające identyfikację
  • Funkcja zapadkowa na końcu pierścienia zapewnia szybszą pracę przy optymalnej wydajności
  • Sześciokąt podwójny z profilem Dynamic-Drive™ zapewnia dłuższą żywotność śrub i nakrętek
  • Wersja chromowana z wykończeniem Micro-Matt i wysokiej jakości powierzchnią
  • Wysokiej jakości stop stali
  • Funkcja zapadkowa na końcu pierścienia zapewnia szybszą pracę
  • Kąt odchylenia do tyłu wynoszący 5° do pracy w ciasnych przestrzeniach
  • Normy: ISO 1711-1 i DIN 3113

Cecha szcz.:

  • Certyfikaty: ISO 1711-1-1 / DIN 3113
  • Rozmiar: 13 mm
  • długość L: 178 mm
  • Mocne usta.: 6,4 mm
  • Pierścień mocujący: 8,8 mm
  • Rozwarcie: 27,1 mm
  • Szerokość pierścienia: 24,7 mm
  • Masa: 95 g
  • Wysokość produktu: 25 mm
  • Długość produktu: 240 mm
  • Masa: 0,0900 kg
  • Szerokość produktu: 45 mm