13mm ráčnový očkoplochý klíč, chromovaný, 178mm

Artiklové číslo: 1RM-13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1RM-13
EAN / GTIN 7314153000606
Číslo výrobce 1RM-13
L-číslo L51320 64
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Úhel ústí 15° s tenkou hlavou pro lepší přístupnost
  • Okraj prstence ohnutý o 15°
  • Úhel zpětného výkyvu 5°
  • Přepínací páčka pro rychlou změnu směru
  • Větší a oboustranné označení velikosti pro snazší identifikaci
  • Funkce aretace na konci kroužku pro rychlejší práci s optimálním výkonem
  • Šestihranný hřídel s profilem Dynamic-Drive™ zajišťuje delší životnost šroubů a matic
  • Chromované provedení s mikromatným povrchem a vysoce kvalitním povrchem
  • Vysoce výkonná ocelová slitina
  • Funkce aretace na konci kroužku pro rychlejší práci
  • Úhel natočení 5° pro práci ve stísněných prostorech
  • Normy: ISO 1711-1 a DIN 3113

Charakteristika:

  • Certifikáty: ISO 1711-1/ DIN 3113
  • Velikost: 13 mm
  • Délka L: 178 mm
  • Síla úst končí: 6,4 mm
  • Silový kroužek: 8,8 mm
  • šířka otevření: 27,1 mm
  • Šířka kroužku: 24,7 mm
  • Hmotnost: 95g
  • Výška produktu: 25 mm
  • Délka výrobku: 240 mm
  • Hmotnost: 0,0900kg
  • Produkt šířka: 45 mm