Fruit tree poles suitable for straight ladders 10010 and push-up extension ladders 20210

Nr art.: 19944
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość drabiny 2,85 m
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19944
EAN / GTIN 4031405199446
Numer producenta 019944
Numer L L90110 124
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do mocowania do drabin przystawnych i wysuwanych w celu zapewnienia stabilności podczas wszelkich prac wokół drzewa. Montaż fabryczny za dopłatą
  • 1 zestaw = 2 wsporniki rurowe ze złączem śrubowym (mocowanie szczebla drabiny), 2 pasy (mocujące), 1 zestaw kolców uziemiających (do drabiny)

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 290mm
  • Średnica: 35mm
  • Długość: 2850 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium, stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi