Soportes para árboles frutales adecuados para la escalera simple 10010 y la escalera extensible 20210

Número de artículo: 19944
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud de la escalera 2,85 m
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 19944
EAN / GTIN 4031405199446
Número del fabricante 019944
Número L L90110 124
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para el acoplamiento a las escaleras de aterrizaje y deslizamiento para una posición segura durante todo el trabajo alrededor del árbol. Instalado en fábrica por un costo adicional
  • 1 juego = 2 soportes de tubería con conexión de tornillo (accesorio de escalera), 2 correas de correas (seguridad), 1 juego de puntas de tierra (para la escalera)

Característica:

  • Anchura: 290 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 2850 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta