Kamera termowizyjna ∙ dł. x szer. x wys.: 139 mm x 85 mm x 24 mm

Nr art.: 1992-2
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
Czas pracy 4 h
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba klatek na sekund 25 Hz
Rozmiar czujnika 256×192 px
Rozmiar wyświetlacza 3,5 cal
Czułość termiczna 0,04 K
Min. wartość zmierzona, Temperatura -20 °C
Maks. wartość zmierzona, Temperatura 400 °C
Granica błędu, Temperatura 2 %
Granica błędu, Temperatura 2 °C
Rodzaj produktu Kamera termowizyjna
Zakres pomiarowy dla Temperatura
Temperatura pracy min. 15 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C
Wartości pamięci przyrządu 60
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 139 mm
Szerokość łącznie 85 mm
Wysokość całkowita 24 mm
Masa całkowita 220 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1992-2
EAN / GTIN 4000896249435
Numer producenta 1992-2
Numer L L60140 5864
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Building diagnostics ∙ electrical installation ∙ sanitary ∙ air-conditioning and heating technology and inspection of engine compartment ∙ brake system ∙ cooling and heating system
  • Automatic hot, cold and central point measurement
  • Record videos
  • Visual camera: 3264 × 2448 pixels (8MP)
  • Screen size: 3.5 inch LCD touchscreen
  • Display resolution is 640 x 480 pixels
  • Thermal (or IR) resolution: 256 x 192 pixels
  • Temperature measuring range: -20 °C to 400 °C (-4 °F to 752 °F)
  • Battery life: up to 4 hours
  • Image modes: Thermal ∙ Optical ∙ Fusion ∙ PIP (picture in picture)
  • Digital zoom: 1x to 4x
  • Storage medium: EMMC 16 GB (included in delivery) ∙ up to 60000 images or 10 hours of video material
  • Additional features: LED light ∙ microphone ∙ buzzer
  • Hand strap
  • Image sensor: Vanadium oxide uncooled focal plane arrays (FPA)
  • Refresh rate: 25 Hz
  • Thermal sensitivity (Noise Equivalent Temperature Difference, NETD): < 40 mK (0.04° C)
  • Measuring accuracy maximum (±2° C ∙ ±2%): Ambient temperatures 15° C – 35° C / Object temperatures above 0° C
  • Field of view: 37.2° x 50°
  • Dimensions / length: 139 mm x 85 mm x 24 mm
  • Net weight: 0.22 kg