Termo kamera

Artiklové číslo: 1992-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Doba provozu 4 h
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Frekvence snímků 25 Hz
Velikost senzoru 256×192 px
Velikost displeje 3,5 palec
Teplotní citlivost 0,04 K
Měřená hodnota min., Teplota -20 °C
Měřená hodnota max., Teplota 400 °C
Mez chyby, Teplota 2 %
Mez chyby, Teplota 2 °C
Druh produktu Termo kamera
Rozsah měření pro Teplota
Provozní teplota min. 15 °C
Provozní teplota max. 35 °C
Hodnoty paměti zařízení 60
Materiál pouzdra plast
Celková délka 139 mm
Šířka celkem 85 mm
Výška celková 24 mm
Hmotnost celkem 220 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1992-2
EAN / GTIN 4000896249435
Číslo výrobce 1992-2
L-číslo L60140 5864
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Diagnostika budov ∙ elektroinstalace ∙ sanitární technika- ∙ klimatizace a vytápěcí technika a také překontrolování prostoru motoru ∙ brzdové zařízení ∙ chladicí a vytápěcí systém
  • Automatické měření horkého, studeného a centrálního bodu
  • Záznam videí
  • Vizuální kamera: 3264 × 2448 pixel (8MP)
  • Úhlopříčka obrazovky: 3,5 palce LCD dotyková obrazovka
  • Rozlišení obrazovky: 640 x 480 pixel
  • Termické (nebo IR) rozlišení: 256 x 192 pixel
  • Rozsah měření teplot: -20 °C až 400 °C (-4 °F až 752 °F)
  • Doba chodu na baterie až 4h
  • Obrazový režim: Termický ∙ Optický ∙ Fusion ∙ BIB (obraz v obrazu)
  • Digitální zoom: 1x až 4x
  • Paměťové médium: EMMC 16 GB (součástí dodávky) ∙ až do 60000 obrazů příp. 10 hodin video materiálu
  • Další funkce: LED světlo ∙ mikrofon ∙ bzučák
  • Poutko na ruku
  • Senzor obrazu: oxid vanadia nechlazené Focal Plane Arrays (FPA)
  • Frekvence opakování obrazu: 25 Hz
  • Termická citlivost (NETD): < 40 mK (0,04° C)
  • Přesnost měření maximálně (±2 °C, ±2 %): teploty okolního prostředí 15 °C – 35 °C / teploty objektů nad 0 °C
  • Zorné pole: 37,2° x 50°
  • Rozměry / délka: 139 mm x 85 mm x 24 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.22 kg