MaxxStep step module Length 286 mm

Nr art.: 19901
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19901
EAN / GTIN 4031405199019
Numer producenta 019901
Numer L L90110 509
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Pasuje do drabin szczeblowych firmy MUNK Günzburger Steigtechnik wykonanych z aluminium i TWS (nie do drabin teleskopowych)
  • Zapewnia ergonomiczną, wygodną i niemęczącą pozycję do pracy zgodnie z TRBS 2121 część 2
  • Można go elastycznie przymocować do dowolnego szczebla aż do maksymalnego szczebla, po którym można chodzić (nie w przypadku SproutsSafe R 13)
  • Szybki i beznarzędziowy montaż za pomocą podwójnych śrub zaciskowych z blokadą zabezpieczającą
  • Opcjonalnie można go wyposażyć w podnóżki Clip-Step, Clip-Step R13 i Clip-Step Relax
  • Dostępne w różnych długościach

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 85mm
  • Wysokość: 58 mm
  • Długość: 276 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm