• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Modul de trepte MaxxStep lungime 276 mm

Cod articol.: 19901

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 19901
EAN / GTIN 4031405199019
Număr producător 019901
L-Număr L90110 509
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări de la MUNK Günzburger Steigtechnik din aluminiu și GRP (nu pentru scări telescopice)
  • Pentru un stand ergonomic, confortabil și fără oboseală pentru lucrul în conformitate cu TRBS 2121 partea 2
  • Se montează flexibil pe fiecare treaptă până la treapta maximă de mers (nu pentru SsprosenSafe R 13)
  • Montare rapidă și fără scule prin șuruburi duble de prindere cu blocare de prindere
  • Echipat opțional cu plăcuțe pentru trepte Clip-Step, Clip-Step R13 și Clip-Step Relax
  • Disponibil în diferite lungimi

Caracteristică:

  • Lăţime: 85 mm
  • Înălţime: 58 mm
  • Lungime: 276 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm