Fork 30 mm (MB Sprinter)

Nr art.: 1984152
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1984152
EAN / GTIN 4046459021940
Numer producenta 1984152
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with e.g. KL-0165-3 KA.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 200 mm
  • Overall width: 82 mm
  • net weight: 1.7kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Reversible arms available: No
  • Size: 3
  • Fork aperture: 33 mm