• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Velikost vidlice 3 33 mm (MB Sprinter)

Artiklové číslo: 1984152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1984152
EAN / GTIN 4046459021940
Číslo výrobce 1984152
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se např. s KL-0165-3 KA.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 200 mm
  • Celková šířka: 82 mm
  • Čistá hmotnost: 1,7kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • otočná ramena k dispozici: Ne
  • Velikost: 3
  • Otevření vidlice: 33 mm