Lejek do napełniania oleju silnikowego ∙ 1 l

Nr art.: 198-9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Białe
Rodzaj produktu Lejek
Pojemność 1 000 ml
Właściwości Z wylotem wymiennym
Materiał z tworzywa sztucznego
Możliwość użycia do olej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 198-9
EAN / GTIN 4000896187249
Numer producenta 198-9
Numer L L60140 4449
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Kontrolowane i łatwe wlewanie lub uzupełnianie oleju silnikowego
  • Dzięki systemowi adapterów bezpośrednie, szczelne połączenie z otworem wlewu oleju w silniku – kontrolowane i łatwe wlewanie lub uzupełnianie oleju silnikowego
  • specjalne lejek wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego
  • W połączeniu z adapterami do wlewu oleju (198-7 ∙ 10 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19)
    oraz w połączeniu z łącznikiem kątowym 198-12
    (Adapter i łącznik kątowy opcjonalne)
  • Made in Germany
  • Łatwy montaż na silniku pojazdu
  • Zapewnia powolne i kontrolowane wlewanie oleju silnikowego, co jest konieczne w przypadku niektórych silników – oszczędność czasu: podczas spuszczania oleju można wykonać inne prace
  • Wymienne adaptery aluminiowe do wielu popularnych modeli samochodów
  • Elastyczne zastosowanie dzięki systemowi łączników
  • Dzięki opcjonalnemu łącznikowi kątowemu 198-12 nadaje się również do trudno dostępnych otworów wlewu oleju
  • pojemność: 1 l