Imbuto per olio motore

Codice art.: 198-9
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
Colore bianco
Tipo di prodotto Imbuto
Capacità 1.000 ml
Caratteristiche Uscita sostituibile
Materiale plastica
Per olio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 198-9
EAN / GTIN 4000896187249
Codice del produttore 198-9
Numero-L L60140 4449
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Riempimento e rabbocco semplice e controllato di olio motore
  • Collegamento diretto e saldo tramite il sistema dell'adattatore con l'apertura di riempimento olio sul motore - riempimento e rabbocco semplice e controllato di oli motore
  • Speciale imbuto in plastica robusta
  • Possibile combinazione con adattatori riempimento olio (198-7 ∙ 10 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19)
    nonché con pezzo di collegamento ad angolo 198-12
    (disponibile adattatore e pezzo di collegamento ad angolo opzionale)
  • Made in Germany
  • Montaggio in tutta semplicità sul motore del veicolo
  • Assicura il riempimento lento e controllato dell'olio motore, necessario per alcuni motori (risparmio in termini di tempo: durante lo scarico dell'olio è possibile svolgere altri lavori)
  • Adattatore sostituibile in alluminio per molti modelli di veicoli attualmente disponibili
  • Utilizzo flessibile grazie al sistema a innesto
  • Con raccordo ad angolo opzionale 198-12 adatto anche per aperture di rifornimento dell'olio difficili da raggiungere
  • Capacità: 1 l