Miska magnetyczna ∙ ⌀ 150 mm ∙ 150 mm

Nr art.: 197-3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 197-3
EAN / GTIN 4000896158584
Numer producenta 197-3
Numer L L60140 1635
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Przechowywanie drobnych elementów, takich jak śruby itp.
  • Praktyczny pomocnik w warsztacie
  • Tworzywo ABS (HAZET niebieskie)
  • Magnes gumowany o średnicy 80 mm (siła przyciągania ok. 2,5 kg) do mocowania np. na wózkach warsztatowych, ścianach, szafach, podnośnikach itp.
  • Z obu stron magnetyczne – nadaje się do elementów zawierających żelazo
  • Otwór w obudowie zapewnia dobrą widoczność i łatwe wyjmowanie części
  • Zoptymalizowany, ścięty kształt obudowy – nadaje się również do elementów niemagnetycznych
  • Średnica: 150 mm
  • Waga netto (kg): 0,38 kg