Vaschetta magnetica ∙ 150 mm ⌀

Codice art.: 197-3
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
Codice articolo 197-3
EAN / GTIN 4000896158584
Codice del produttore 197-3
Numero-L L60140 1635
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Conservazione della minuteria come viti ecc.
  • Pratico aiutante per l'officina
  • In plastica ABS (HAZET blu)
  • Magnete gommato da 80 mm (circa 2,5 kg di forza di tenuta) per il fissaggio, ad esempio, a carrelli portautensili, pareti, armadi, piattaforme di sollevamento, ecc.
  • Magnetico su entrambi i lati - adatto per parti ferrose
  • L'apertura dell'alloggiamento consente una buona visibilità e una facile rimozione delle parti
  • Forma della custodia ottimizzata e smussata - adatta anche per parti non magnetiche
  • Diametro: 150 mm
  • Peso netto (kg): 0.38 kg